Se puede utilizar para el marco |
Nova Pro Scala |
Material |
PBT GF30 |
Tipo de montaje |
Montaje tipo clip |
Longitud |
100 mm |
Color |
Plata |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Catálogo General |
F102109964 |
Ficha Técnica |
32407308.pdf |
Ficha Técnica |
32407313.pdf |