Separador para cubertero multiuso

Ref.: 0683360930
Ver todas las versiones
SEPARADOR 75 MM CUBERTERO MULTIUSO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR 75 MM CUBERTERO MULTIUSO
Separador para cubertero multiuso

Separadores de diferentes medidas para hacer divisiones en los diferentes

cuberteros.

Material

ABS
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Descripción de tipo

Divider
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360930

Ficha Técnica

32407257.pdf
Scroll to top