Separador para cubertero multiuso

Ref.: 0683360941
Ver todas las versiones
DIVISOR LONG. INOX CUBERTERO MULTIUSO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DIVISOR LONG. INOX CUBERTERO MULTIUSO
Separador para cubertero multiuso

Separadores de diferentes medidas para hacer divisiones en los diferentes

cuberteros.

Material

PLA
Más Información

Longitud

404 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Descripción de tipo

Plastic divider
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683360941

Ficha Técnica

32407257.pdf
Scroll to top