Divisor |OFERTA

Ref.: 0684602863
Ver todas las versiones
DIVIDER-OFFIC-PLA-SILVGREY-A5

Descripción

DIVIDER-OFFIC-PLA-SILVGREY-A5
Divisor |OFERTA

Para dividir cajones


Plazo de entrega: 5 días laborables

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

221 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

39261000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información
Scroll to top