Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Peso del producto (por artículo) |
42.500 g |
Altura |
30 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
08655310 |