Manguito distanciador de acero resistente al ácido A4 DIN6334

Ref.: 08655308
Ver todas las versiones
-DISTSLEV-HEX-A4-WS13-M8X24

Descripción

-DISTSLEV-HEX-A4-WS13-M8X24
Manguito distanciador de acero resistente al ácido A4 DIN6334

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.700 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08655308
Scroll to top