Distribuidor de circuito de calefacción PRINETO con válvula reguladora

Ref.: 0878386109
DISTR-PRINETO-CALEF-VALV-REGULADORA

Descripción

DISTR-PRINETO-CALEF-VALV-REGULADORA
Distribuidor de circuito de calefacción PRINETO con válvula reguladora
  • Para distribuir, cerrar y regular el flujo de agua caliente en circuitos de calefacción integrados con válvula de llenado y drenaje
  • Conexión roscada con tuerca de unión G1, sellado plano
  • Válvula de llenado y drenaje de ¾" con Eurocone de ¾"ET, 2 soportes de distribución insonorizados
  • Conectores de circuito de calefacción con rosca externa Eurocone ¾ de acuerdo con DIN V 3838

Distribuidor de calefacción de paneles

Número de salidas

6
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Longitud

368 mm
Más Información

Longitud total

368 mm
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

70 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

84818059
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3476.000 g
Más Información

Conexión

1 inch
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top