Distribuidor vertical de plástico móvil

Ref.: 0774760002
Ver todas las versiones
DISTR-ELPOW-PLA-(1XCEE16A)-(3XSA)

Descripción

DISTR-ELPOW-PLA-(1XCEE16A)-(3XSA)
Distribuidor vertical de plástico móvil
Diseño portátil, compacto y robusto
  • 4 patas de goma para una colocación segura
  • Las patas se pueden utilizar para enrollar el cable de conexión
  • Carcasa de plástico resistente a impactos y a las inclemencias climatológicas
  • Ahorro de espacio

  • Para uso en interiores y exteriores

  • Distribuidores de enchufes portátiles como punto de suministro especial de acuerdo con DIN VDE 0100 parte 704 para conectar consumidores de alimentación de CA y trifásicos en obras descendentes de un armario distribuidor de conexiones o un armario distribuidor/distribuidor final.

Cuando se utiliza en combinación con puntos de distribución de alimentación de obras ascendentes, se pueden utilizar tipos sin dispositivo de corriente residual (RCD). La protección contra corrientes de fallo se garantiza entonces mediante el RCD integrado en el punto de distribución de alimentación de suministro de la obra.

Material

PA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

1 toma de corriente CEE, 16 A3 enchufes de puesta a tierra
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Fusible principal

No fijado
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Carga conectada

11 kVA
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F5G2,5 mm²
Más Información

Entrada

CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V
Más Información

Salida

1 CEE 16 A, 5 clavijas, 400 VTres tomas antichoque de 16 A, 250 V
Más Información

Longitud del cable

2 m
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2034.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

245 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

250 x 250 x 245 mm
Más Información
Scroll to top