Surtido de calzos

Ref.: 0875605030
Ver todas las versiones
-SPCEBLCK-SET-520PCS

Descripción

-SPCEBLCK-SET-520PCS
Surtido de calzos
Ayuda de montaje profesional y versátil para colocación de embalaje, nivelación, alineación y mucho más.
  • Procesamiento universal: fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.
  • Contenido: 520 pz., ordenado, altura 1-5 mm. Contiene versiones de 50 mm y 100 mm de cada altura (52 piezas por tamaño)
  • Se suministra en una práctica caja de plástico reutilizable

Material

LLDPE
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

520 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2560.000 g
Más Información
Scroll to top