Pestaña de distanciador

Ref.: 09077774
Ver todas las versiones
DISTANCIADOR-SOPORTE-TERRAZA-PP-4,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR-SOPORTE-TERRAZA-PP-4,5MM
Pestaña de distanciador
Para sujetar a soportes para pavimentos flotantes al instalar pavimentos de losas de piedra

Material

PP
Más Información

Ancho de la junta

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.250 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09077774

Ficha Técnica

656718519.pdf
Scroll to top