Espaciador Nova Pro tipo 600

Ref.: F102062616
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR NOVAPRO 25MM BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR NOVAPRO 25MM BLANCO
Espaciador Nova Pro tipo 600
  • Para que el compartimiento interno del cajón impida que la puerta se cierre automáticamente
  • Los patrones de orificios son aptos para todos los sistemas de guías de laterales de cajón Nova Pro
  • Distanciador simétrico: se puede colocar a derechas y a izquierdas
  • Atornillable con tornillos Euroscrew con cabeza de 7,4 mm de diámetro
  • Grosor del material: 25 mm (longitud del tornillo = 4 mm + la profundidad de penetración en el orificio)

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Catálogo General

F102062616

Ficha Técnica

32407310.pdf
Scroll to top