Dispensador para depósito de 4 litros

Ref.: 0891903004
Ver todas las versiones
DISPENSADOR PARED P. LAVAMANOS 4 L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR PARED P. LAVAMANOS 4 L
Dispensador para depósito de 4 litros
  • Dispensador manual para depósito de 4 l de limpiador de manos
  • Limpiador de manos: 0893 955 211/0893 960 211/0893955142

Se puede utilizar en diversos talleres.

Longitud

220 mm
Más Información

Color de la sección intermedia

Negro
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

440.000 g
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891903004

Ficha Técnica

32409983.pdf
Scroll to top