Dispensador

Ref.: 0899470900
DISPENSADOR GUANTES

Descripción

DISPENSADOR GUANTES
Dispensador
Para guantes desechables
Práctico soporte de pared con muelle para guardar cajas de guantes desechables
  • Los guantes de protección están listos para su uso e higiénicamente disponibles en el lugar de trabajo
  • Posibilidad de montaje en pared vertical y horizontal
  • Apto para todas las cajas de guantes desechables
  • Ajuste óptimo de la caja gracias al muelle de tracción
  • Diseño robusto, de alta calidad, elaborado en acero inoxidable
  • Montaje sencillo en sistemas de placas perforadas Würth con el kit de montaje

Material

SST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

939.500 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

250 x 105 x 135 mm
Más Información
Scroll to top