Dispensador

Ref.: 0899615000
Ver todas las versiones
DISPENSADOR-CINTAS-BALIZAR-500M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPENSADOR-CINTAS-BALIZAR-500M
Dispensador
Dispensador vacío para rollo de cinta de señalización

Material

PE
Más Información

Se puede utilizar para la dimensión de la correa

500 m x 80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

282.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899615000

Ficha Técnica

32410680.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top