Disolvente para pinturas de poliuretano

Ref.: 082344002
Ver todas las versiones
DISOLVENTE-PU-PARA SEALPROOF-EVO-2L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISOLVENTE-PU-PARA SEALPROOF-EVO-2L
Disolvente para pinturas de poliuretano
Disolvente de excelente calidad para diluir pinturas de poliuretano

Ideal para trabajar con pinturas base poliuretano, Sealproof EVO, Pavilack, paviteck, etc.

Regula la viscosidad de la mezcla cuando por motivos de aplicación se precise.

Grado de evaporación óptimo

Permite la obtención de acabados de gran calidad.

La composición resultante hace que sea menos nocivo que los disolventes a base de acetato y derivados.

De gran utilidad para realizar la limpieza de los utensilios.)


Diluciones: Mezclar el producto en el en el envase original del producto a aplicar o en el envase a utilizar para la aplicación. Homogeneizar mediante un batidor a bajas revoluciones y con mucha precaución de no introducir aire en la mezcla. Con la mezcla resultante, aplicar el producto. Se recomienda no guardar el producto ya diluido.


Limpieza: Introducir el producto en el recipiente donde se proceda a la limpieza de utensilios. Dejar actuar hasta que se produzca la dispersión de los residuos en el disolvente, o hasta que se necesite de nuevo el utensilio de aplicación (rodillo, brocha, etc.)





Se recomienda no diluir ninguna pintura de poliuretano más de un 10%, para evitar problemas de retracción excesiva. Se recomienda no añadir disolvente de PU a membranas de poliuretano aditivadas con otros productos (ej: acelerante). No se recomienda guardar mezclas resultantes una vez abiertos los envases. Para su uso y manipulación es obligatorio el uso de gafas, máscara y guantes homologados marcados CE.

Olor/fragancia

Aromático
Más Información

Base química

Xileno
Más Información

Contenido

2 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

1.6 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.85 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

082344002

Ficha Técnica

32406214.pdf

Hoja de datos de seguridad

05257179.PDF
Scroll to top