Disolvente de automoción

Ref.: 0893600103
Ver todas las versiones
DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L
Disolvente de automoción
Disolvente de limpieza de alta calidad, con alto poder para eliminar pinturas secas, pulverizados, imprimaciones, aparejos, masillas y barnices.

Alto rendimiento de limpieza.

Apto para la limpieza de todo tipo de aparejos, imprimaciones, masillas, pinturas base disolvente y barnices utilizados en automoción y V.I.

No ataca a las gomas.

Se puede utilizar para la eliminación de pulverizados y manchas de pinturas en cristales de vehículos, sin miedo a dejar las gomas blancas.

No huele excesivamente fuerte.

Gracias a su bajo olor puedes estar trabajando con él sin provocar dolores de cabeza.

Producto envasado en bidón metálico.

Resiste mejor que el plástico los cambios de temperatura, evitando el aumento de volumen y la presión dentro del envase.


Especialmente indicado para el lavado de pistolas, eliminación de pulverizados en cristales, limpieza de espátulas japonesas, máquinas de limpieza de pistolas, etc.


No utilizar nunca con pinturas base agua ya que son dos productos no miscibles.

Biodegradable

No
Más Información

Olor/fragancia

Fuerte
Más Información

Punto intermitente mínimo

-6 °C
Más Información

Base química

Acrilato solvente
Más Información

Contenido

25 l
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.835 g/cm³
Más Información

Valor de pH

8,03
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893600103

Ficha Técnica

32405913.pdf

Hoja de datos de seguridad

05182098.PDF

Y12023020702000012263984e1fa4da3
Scroll to top