Discos

Ref.: 0573411028
Ver todas las versiones
DISCO-POLISH-FINE-HP-W65-P280-D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-POLISH-FINE-HP-W65-P280-D115
Discos
WÜRTH POLISH FINE HP
Disco Micro-formado de alta presión, para desbaste y pulido de acero inoxidable con fijación de gancho y bucle.
Composición: Óxido de Aluminio

Soporte base semiflexible

Alta adaptabilidad. Calidad de acabado uniforme sobre cualquier superficie. Menos pasos de lijado y pulido.

Estructura de grano de pirámide tridimensional uniforme

Desbaste progresivo y uniforme tanto en el disco como en la superficie a tratar.

Adhesivo y velur muy resistentes a altas temperaturas

Gran duración. Trabaja a pocas revoluciones evitando el calentamiento del material. Alineación con pasillos de ventilación para la evacuación dematerial.


Acero Inoxidable, metales férricos, aleaciones de acero resistentes al ácido y a la temperatura, acero y metales no férricos.

Tamaño del grano

280
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0573411028

Ficha Técnica

32405556.pdf
Scroll to top