DISCO LAMINADO OSF VELLON-LIJA D125 Disco abrasivo laminado para acabado con un único paso OSF® (One-Step Finish) El producto profesional para tubos, idóneo para eliminación de cordones de soldadura y rematar en un único paso. Para uso directo en cortes con radiales angulares y pulidoras de ángulos ofrece una combinación de arranque de viruta rápido y calidad superficial perfecta para tubos.
3 en 1
1. Rectificado de cordones de soldadura
2. Superposición
3. Rectificado fino
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
Material abrasivo de nailon no tejido para acondicionado de superficies
Óxido de aluminio con paño abrasivo de tamaño máximo
Robusto plato de soporte de fibra de vidrio
Gran ahorro de tiempo (reducción significativa de los pasos de trabajo)
Rectificado de cordones de soldadura y acabado en un solo paso
Valor de Ra siempre bajo (superficie de alta calidad)
Mantiene la forma durante el rectificado
Rectificado más frío (temperatura de trabajo baja)
Sin obstrucciones
No requiere ningún plato de soporte adicional
La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra)
https://www.wurth.es/discos-laminados-osf-vellon-lija-d-125-mm0585580328DISCO LAMINADO OSF VELLON-LIJA D125DISCO LAMINADO OSF VELLON-LIJA D125<br>Disco abrasivo laminado para acabado con un único paso OSF<SUP>® </SUP>(One-Step Finish)<br>El producto profesional para tubos, idóneo para eliminación de cordones de soldadura y rematar en un único paso. Para uso directo en cortes con radiales angulares y pulidoras de ángulos ofrece una combinación de arranque de viruta rápido y calidad superficial perfecta para tubos.<br><p class="level1">3 en 1 </p><ul><li>1. Rectificado de cordones de soldadura</li><li>2. Superposición</li><li>3. Rectificado fino</li></ul><P></P><ul><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)</li><li>Material abrasivo de nailon no tejido para acondicionado de superficies</li><li>Óxido de aluminio con paño abrasivo de tamaño máximo</li><li>Robusto plato de soporte de fibra de vidrio</li><li>Gran ahorro de tiempo (reducción significativa de los pasos de trabajo)</li><li>Rectificado de cordones de soldadura y acabado en un solo paso</li><li>Valor de Ra siempre bajo (superficie de alta calidad)</li><li>Mantiene la forma durante el rectificado</li><li>Rectificado más frío (temperatura de trabajo baja)</li><li>Sin obstrucciones</li><li>No requiere ningún plato de soporte adicional</li></ul><br><P>La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor Ra)</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/22364325.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/22364325.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Disco de amolado de láminas2024-02-16T19:53:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!