Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas o eléctricas.
Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1%)
Tejido abrasivo de alto rendimiento (tejido de poliéster resistente) con capa de revestimiento de rectificado activo adicional (revestimiento de tamaño máximo)
Grano abrasivo de cerámica con revestimiento especial de rectificado activo
Disco de soporte resistente de fibra de vidrio
En comparación con los discos laminados:
Tejido abrasivo de alto rendimiento (grano abrasivo de cerámica con revestimiento de rectificado activo)
Ideal para procesar acero inoxidable, aceros de alta aleación, aleaciones de níquel y de titanio
Hojas de acero inoxidable, aceros inoxidables no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo-níquel
Se utiliza para lijar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.
Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas o eléctricas.
Almacenamiento limpio y adecuado del disco
Seco, a temperatura ambiente de +20 °C.
Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
12250 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Velocidad circunferencial máxima |
80 m/s |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Tamaño del grano |
60 |
Diámetro |
125 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Material del reverso |
Tejido de poliéster |
Código del sistema armonizado |
680520000000 |
Peso del producto (por artículo) |
100.900 g |
Catálogo General |
0578430326 |
Ficha Técnica |
32405539.pdf |