Disco abrasivo laminado de acero inoxidable

Ref.: 0578430324
Ver todas las versiones
DISCO LAM.ZEBRA CERAMICO D125 P40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LAM.ZEBRA CERAMICO D125 P40
Disco abrasivo laminado de acero inoxidable
Con grano abrasivo cerámico especialmente diseñado para acero inoxidable y aceros de alta aleación.

Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas o eléctricas.

Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s

Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1%)

Tejido abrasivo de alto rendimiento (tejido de poliéster resistente) con capa de revestimiento de rectificado activo adicional (revestimiento de tamaño máximo)

Grano abrasivo de cerámica con revestimiento especial de rectificado activo

Disco de soporte resistente de fibra de vidrio

En comparación con los discos laminados:

  • Vida útil hasta cuatro veces mayor
  • Grado de eliminación de material muy alto
  • Calidad de la superficie más uniforme y fina

Tejido abrasivo de alto rendimiento (grano abrasivo de cerámica con revestimiento de rectificado activo)

  • Máxima vida útil
  • Grado de eliminación de material muy alto
  • Rectificado muy frío
  • Sin decoloración del material
  • Autoafilado

Ideal para procesar acero inoxidable, aceros de alta aleación, aleaciones de níquel y de titanio


Hojas de acero inoxidable, aceros inoxidables no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo-níquel



Se utiliza para lijar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.


Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.



Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas o eléctricas.



Almacenamiento limpio y adecuado del disco


Seco, a temperatura ambiente de +20 °C.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

680520000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578430324

Ficha Técnica

32405539.pdf
Scroll to top