Disco combinado

Ref.: 0665131252
DISCO ZEBRA COMBI D125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO ZEBRA COMBI D125
Disco combinado
Corte y mecanizado en bruto
Corte, desbaste y pulido con un único disco. No perderá tiempo cambiando de máquinas o discos
  • Para acero y acero inoxidable
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
  • Las tres capas de tejido de fibra de vidrio del disco garantizan un elevado grado de firmeza.
  • Bajas vibraciones, trabajo sin esfuerzo
  • Baja temperatura de corte gracias al relleno especial
  • El grano abrasivo utilizado es fino pero excepcionalmente agresivo, lo que garantiza una calidad óptima de la superficie

Diseño

Con arranque
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

2.2 mm
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Número de revoluciones

12200 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.952 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0665131252

Ficha Técnica

32405393.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top