Disco de fibra vulcanizada de grano abrasivo de cerámica Longlife & Speed

Ref.: 0580711536
Ver todas las versiones
DISCO VULC. CERAMICO D115MM P36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO VULC. CERAMICO D115MM P36
Disco de fibra vulcanizada de grano abrasivo de cerámica Longlife & Speed
Azul/verde para acero y acero inoxidable (acero inoxidable profesional).

Menor rugosidad y acabado perfecto de la superficie debido a la forma precisa del grano abrasivo uniforme

Volumen de arranque de viruta extraordinariamente alta con lijado en frío

Gracias al grano abrasivo de alto rendimiento y a la capa de recubrimiento activa durante el rectificado

Requiere una presión de contacto mínima

Gracias al grano abrasivo de alto rendimiento

Vida útil muy larga

Gracias a la forma precisa, la uniformidad y la disposición vertical del grano abrasivo

Sin hierro, cloro ni azufre (<= 0,1 %)


Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para procesar cordones de soldadura


Para su uso en radiales angulares de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija


Materiales en los que puede trabajarse: Acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (alta aleación); acero y aluminio


El grano de forma precisa y totalmente uniforme Cubitron® II no corresponde a ninguna de las numerosas normas mundiales de grano (por ejemplo, FEPA). Por esta razón, el tamaño del grano se muestra con un signo + y se asigna empíricamente a series de grano conocidas (por ejemplo, 36+).


3M® y Cubitron® son marcas de la empresa 3M

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13200 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580711536

Ficha Técnica

32405553.pdf
Scroll to top