DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P60-D178 Disco de fibra vulcanizada CERALINE Para un alto volumen de arranque de viruta con baja presión de contacto, para acero, acero inoxidable y aluminio.
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento
Para su uso en amoladoras de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija.
Para el lijado de superficies y bordes, para la preparación y procesamiento posterior de cordón de soldadura, para el rectificado y el alisado.
Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio
Utilice únicamente discos de fibra con platos de soporte homologados en buen estado de funcionamiento.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
No almacene el producto bajo la luz del sol, cerca de fuentes de calor, en lugares húmedos o en el suelo.
Almacene el producto en su embalaje original a 18 - 22 °C y 45 - 60 % de humedad relativa.
https://www.wurth.es/disco-vulcanizado-ceramico-d-178mm-grano-60481989DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P60-D178DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P60-D178<br>Disco de fibra vulcanizada CERALINE<br>Para un alto volumen de arranque de viruta con baja presión de contacto, para acero, acero inoxidable y aluminio.<br><p class="level1">Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío</p><P>Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo</P><P></P><p class="level1">Vida útil muy larga y baja presión de contacto</p><P>Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento</P><br><ul><li>Para su uso en amoladoras de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija.</li><br/><li>Para el lijado de superficies y bordes, para la preparación y procesamiento posterior de cordón de soldadura, para el rectificado y el alisado.</li><br/><li>Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio</li></ul><br><ul><li>Utilice únicamente discos de fibra con platos de soporte homologados en buen estado de funcionamiento.</li><br/><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>No almacene el producto bajo la luz del sol, cerca de fuentes de calor, en lugares húmedos o en el suelo.</li><br/><li>Almacene el producto en su embalaje original a 18 - 22 °C y 45 - 60 % de humedad relativa.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4516424.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4516424.jpg482459482460482461482571/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Instaladores2024-02-16T19:52:49+0000