Disco de fibra vulcanizada CERALINE

Ref.: 0580911536
Ver todas las versiones
DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P36-D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-VULCANIZADO-CERALINE-P36-D115
Disco de fibra vulcanizada CERALINE
Para un alto volumen de arranque de viruta con baja presión de contacto, para acero, acero inoxidable y aluminio.

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


  • Para su uso en amoladoras de aire comprimido o eléctricas manuales con una velocidad periférica de hasta 80 m/s junto con un plato de soporte para disco de lija.

  • Para el lijado de superficies y bordes, para la preparación y procesamiento posterior de cordón de soldadura, para el rectificado y el alisado.

  • Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio

  • Utilice únicamente discos de fibra con platos de soporte homologados en buen estado de funcionamiento.

  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • No almacene el producto bajo la luz del sol, cerca de fuentes de calor, en lugares húmedos o en el suelo.

  • Almacene el producto en su embalaje original a 18 - 22 °C y 45 - 60 % de humedad relativa.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Dispersión

Dispersión semiabierta
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética con aditivos activos de molienda
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

8300 U/min(rpm)
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Pardo rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.895 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0580911536

Ficha Técnica

32405551.pdf
Scroll to top