Hojas de sierra circular para acero

Ref.: 0611419038
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-UNIVERSAL-D190X30-38D
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-UNIVERSAL-D190X30-38D
Hojas de sierra circular para acero
Adecuada para todas las máquinas de corte en seco

Para serrar tuberías y perfiles de acero.


No es adecuada para acero inoxidable, metales no ferrosos, plástico y materiales de composite.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

3200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

38 Uds
Más Información

Diámetro

190 mm
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Acero
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.6 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

190 x 2,2 / 1,6 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0611419038

Ficha Técnica

32405437.pdf
Scroll to top