Disco de diamante Speed para corte en húmedo de azulejos y baldosas

Ref.: 5526870203
Ver todas las versiones

-TSHB-DIA-SP-FLS-BO3025,4-D200

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TSHB-DIA-SP-FLS-BO3025,4-D200
Disco de diamante Speed para corte en húmedo de azulejos y baldosas
Diamante de excepcional calidad con una superficie de corte muy estrecha y filo cerrado para un corte rápido y limpio. Para materiales de hasta aprox. 20 mm de grosor.

Corte extraordinariamente fino y preciso

Gracias a la mezcla de diamantes en polvo del segmento y a su adhesión especial.

Características de corte mejoradas

Ranuras de expansión de forma especial, con espacio para expansión y con una interrupción mínima de la hoja principal.

Protege el motor de la sierra de mesa

El segmento excepcionalmente fino reduce la resistencia en el material.

Reducción de las fuerzas de dirección

El disco se estabiliza además con un refuerzo sistemático alrededor de la brida.

Gran versatilidad para utilizarse en máquinas con soporte de 25,4 y 30 mm

Si fuera necesario, basta con retirar el anillo reductor montado de fábrica para alargar el orificio de montaje hasta los 30 mm.


Diseño especial para azulejos, gres fino y otros materiales similares.


Para utilizarse en trabajos de corte en mojado con sierras de mesa y sierras estacionarias.

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Grosor del segmento

1.4 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7650 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Material a procesar

Azulejos
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro interno del anillo reductor

25.4 mm
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Catálogo General

5526870203

Ficha Técnica

32405397.pdf
Scroll to top