Minidisco de vellón RED PERFECT® 3D

Ref.: 0585707528
Ver todas las versiones
DISCO-RED-PERFECT-3D-FINO-D76MM

Descripción

DISCO-RED-PERFECT-3D-FINO-D76MM
Minidisco de vellón RED PERFECT® 3D
Para el bruñido, satinado y rectificado fino (lijado para acabado), y para adaptar componentes previamente desbastados, planos y ligeramente perfilados de acero de alta calidad con requisitos elevados para superficies decorativas
  • Lijado para un lijado de acabado adecuado para satisfacer requisitos de superficie elevados con una profundidad de rugosidad muy reducida y sin dar lugar a un acabado de alto brillo
  • Larga vida útil y distribución uniforme del grano abrasivo que asegura un rectificado uniforme en la pieza
  • Vellón abrasivo con refuerzo adicional de nailon y estructura de vellón tridimensional para un diseño más compacto y abrasivo, con el resultado de una resistencia del filo considerablemente mayor
  • La estructura flexible y elástica del tejido de vellón garantiza una adaptación óptima a la pieza
  • Ningún cambio en la geometría de la pieza
  • Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares
  • Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14

  • Para el rectificado fino, el bruñido, el pulido y el degradado con una profundidad de rugosidad muy reducida

  • No lija en exceso durante los trabajos de mecanizado de componentes de carrocería

  • Para eliminar la decoloración, las capas de pintura, el óxido de la superficie y las capas de suciedad y herrumbre, restaurar superficies ligeramente dañadas y realizar tareas de bruñido fino y desbarbado

  • Para eliminar ranuras de lijado, arañazos, recubrimientos y pintura vieja

  • Para limpiar superficies

  • Materiales que se pueden procesar: acero, acero de alta calidad, aluminio, latón, cobre, madera y plásticos

  • A velocidades de rotación altas, el grano grueso actúa como un grano más fino, mientras que a velocidades de rotación bajas, el grano fino actúa como uno más grueso

  • Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar un desgaste prematuro

  • Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En su lugar, utilice un grano más grueso

  • Fiabilidad del proceso mejorada: superficie con la misma calidad asegurada al trabajar con lijadoras eléctricas, lijadoras de cinta para tubos, lijadoras de contacto estacionarias o radiales angulares

Diámetro en pulgadas

3 in
Más Información

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño del grano

280/fino
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioMaderaPlásticoTitanio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

12000 1/min
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

5000 1/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.520 g
Más Información
Scroll to top