Disco de pulido con segmentos divididos

Ref.: 0578812560
Ver todas las versiones
DISCO-PERFECT-VISION-P60-D125MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-PERFECT-VISION-P60-D125MM
Disco de pulido con segmentos divididos
Visión óptima "a través del disco" y, por tanto, del material procesado. Ideal para el procesamiento de chapas metálicas finas.

Visión clara de la pieza de trabajo procesada

  • Previene el rectificado excesivo no deseado.
  • Reducción de fallos de procesamiento.

Mejor calidad de la superficie debido a una mayor precisión del trabajo

Rectificado frío gracias al efecto del ventilador

La reducción de la temperatura en la superficie evita la coloración azul no deseada de la pieza de trabajo.

Guiado adecuado y firme


Construcción de acero general


  • Preparación del cordón de soldadura y el procesamiento posterior

  • Desoxidar

  • Eliminación de escamas de óxido (en pequeñas cantidades)

  • Rectificado de piezas de hierro forjado (rejas, barandas o pasamanos)

  • Eliminación del exceso de zinc en cordones de soldadura antes del revestimiento de plástico


Procesamiento de acero inoxidable


  • Construcción de tuberías, cisternas y contenedores

  • Construcción de aparatos (industria química)

  • Construcción de plantas industriales, por ejemplo, del sector alimentario o de producción de cerveza

  • Construcción de barcos


Procesamiento de aluminio (todos los metales no ferrosos)


  • Vehículos especiales, como camiones cisterna, ambulancias, vehículos de extinción de incendios, etc.

  • Construcción naval

  • Construcción de aeronaves


Maquinaria agrícola


Afilado de hojas (cortadoras de césped o segadoras de barra con dientes de movimiento alternativo)



Construcción de carrocerías


  • Reparaciones por accidente: Pinturas y compuestos de masilla, cordones de soldadura MIG

  • Construcción de vehículos especiales (accesorios para camiones, mantenimiento, piezas de desgaste para vehículos de transporte de productos a granel)


Procesamiento de madera y FRP


Corrección precisa de superficies o bordes.


Si se realiza exclusivamente pulido de madera o plásticos, el disco debe limpiarse realizando un pulido sobre un canto de hierro con filo.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.150 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578812560

Ficha Técnica

32405536.pdf
Scroll to top