DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P80-D125 Disco de láminas abrasivo CERALINE Longlife & Speed Para una visibilidad óptima del proceso de procesamiento de piezas de acero, aluminio y acero inoxidable
Rectificación con unos resultados óptimos y ausencia de defectos indeseados en el trabajo acabado
Las segmentaciones transparentes permiten observar claramente la pieza rectificada.
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento
Para el lijado de bordes, el desbarbado, enyesado, alisado procesado de cordones de soldadura.
Para rectificado de cordones de soldadura en acodaduras de tubos de acero, aluminio y acero inoxidable.
Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio
Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas y eléctricas.
Velocidad periférica máx. de 63 m/s
Número de revoluciones recomendado: 7500 rpm
El disco se ablanda a menos revoluciones para adaptarse a la perfección al contorno de la pieza.
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/disco-perfect-vision-ceraline-p80-d1250578810328DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P80-D125DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P80-D125<br>Disco de láminas abrasivo CERALINE Longlife & Speed<br>Para una visibilidad óptima del proceso de procesamiento de piezas de acero, aluminio y acero inoxidable<br><p class="level1">Rectificación con unos resultados óptimos y ausencia de defectos indeseados en el trabajo acabado</p><P>Las segmentaciones transparentes permiten observar claramente la pieza rectificada.</P><P></P><p class="level1">Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío</p><P>Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo</P><P></P><p class="level1">Vida útil muy larga y baja presión de contacto</p><P>Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento</P><br><ul><li>Para el lijado de bordes, el desbarbado, enyesado, alisado procesado de cordones de soldadura.</li><br/><li>Para rectificado de cordones de soldadura en acodaduras de tubos de acero, aluminio y acero inoxidable.</li><br/><li>Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio</li><br/><li>Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas y eléctricas.</li></ul><br><ul><li>Velocidad periférica máx. de 63 m/s</li><br/><li>Número de revoluciones recomendado: 7500 rpm</li><br/><li>El disco se ablanda a menos revoluciones para adaptarse a la perfección al contorno de la pieza.</li><br/><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/21152465.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/21152465.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Disco de amolado de láminas2024-02-16T19:53:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!