Disco de láminas abrasivo CERALINE Longlife & Speed

Ref.: 0578810324
Ver todas las versiones
DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P40-D125

Descripción

DISCO-PERFECT-VISION-CERALINE-P40-D125
Disco de láminas abrasivo CERALINE Longlife & Speed
Para una visibilidad óptima del proceso de procesamiento de piezas de acero, aluminio y acero inoxidable

Rectificación con unos resultados óptimos y ausencia de defectos indeseados en el trabajo acabado

Las segmentaciones transparentes permiten observar claramente la pieza rectificada.

Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío

Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo

Vida útil muy larga y baja presión de contacto

Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento


  • Para el lijado de bordes, el desbarbado, enyesado, alisado procesado de cordones de soldadura.

  • Para rectificado de cordones de soldadura en acodaduras de tubos de acero, aluminio y acero inoxidable.

  • Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio

  • Para amolar a mano alzada con radiales angulares neumáticas y eléctricas.

  • Velocidad periférica máx. de 63 m/s

  • Número de revoluciones recomendado: 7500 rpm

  • El disco se ablanda a menos revoluciones para adaptarse a la perfección al contorno de la pieza.

  • Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

9650 U/min(rpm)
Más Información

Color

Pardo rojo
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

40
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.000 g
Más Información
Scroll to top