Hoja de sierra circular para metal

Ref.: 0610917452
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-METAL-D174X20-52D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-METAL-D174X20-52D
Hoja de sierra circular para metal
Sierra circular de mano para metal a batería MHKS 28-A
Para uso móvil, especialmente para sierras circulares de mano a batería
  • Geometría de dientes optimizada para un corte de metal rápido y preciso casi sin chispas.
  • Cortes extrafinos, rápidos y casi sin rebabas gracias a la hoja de acero fina.

  • Encienda siempre la herramienta antes de entrar en contacto con el material

  • Inmovilice el material (para evitar vibraciones)

Para cortar tubos, perfiles, chapas de acero, rieles de instalación, varillas roscadas, chapas onduladas, acero estructural (forjado), así como tubos y chapas de acero inoxidable.


Las vibraciones acortan significativamente la vida útil de la hoja de sierra circular

Máxima velocidad de rotación

3400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

20 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Acero inoxidable, chapas y perfilesAluminioMetal pesado no ferrosoPerfiles y tuberías de chapas metálicasPerfiles y tuberías de metalTuberías de acero, tuberías metálicas de fundición
Más Información

Número de dientes

52 Uds
Más Información

Diámetro

174 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820231000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0610917452

Ficha Técnica

32409800.pdf
Scroll to top