Disco de tejido abrasivo de nailon

Ref.: 05853115
Ver todas las versiones
DISCO NYLON P.FIBRA BLANDO 115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO NYLON P.FIBRA BLANDO 115MM
Disco de tejido abrasivo de nailon
Con chapa de tela
Con plato flexible. Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico.

Tejido de lijado por limpieza abrasiva elástico y de estructura gruesa fabricado con una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo incorporados de manera uniforme (carburo de silicio).

Diseño y propiedades:

  • estructura de tejido abierta y flexible

Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.

Obstrucción mínima con el polvo de la superficie

Resultados de lijado uniformes y reproducibles

Menor desarrollo de calor - rectificado frío

  • Exposición continua de grano abrasivo fresco

Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y superficie limpia y sin residuos

  • Potencia de lijado fácil de manejar

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material

  • Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de la superficie del material

Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles

Las bridas de soporte de plástico se pueden extraer de forma escalonada

Para su uso directo en radiales angulares

No requiere platos de soporte adicionales

150 mm de diámetro para su uso en radiales angulares de 180 mm


  • Materiales en los que puede trabajarse: Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.

  • Eliminación de decoloración por exceso de calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.

  • Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías

Precauciones generales de funcionamiento y seguridad:


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.


Precaución: Los tejidos de lijado de limpieza gruesa no son aptos para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.


Siga las instrucciones de funcionamiento.

Máxima velocidad de rotación

11000 U/min(rpm)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

5000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

4000 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05853115

Ficha Técnica

32405561.pdf
Scroll to top