Disco de diamante multiuso

Ref.: 0666850115
Ver todas las versiones
DISCO MULTIUSO EVOLUTION W850 D: 115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO MULTIUSO EVOLUTION W850 D: 115MM
Disco de diamante multiuso
EVOLUTION W850
Disco de diamante electro-depositado al vacío
  • Segmentos de corte con diamante natural de alta calidad y diamante sintético resistente a altas temperaturas.
  • Gran precisión y rapidez de corte.
  • Muy silencioso.
  • Su alta calidad le permite cortar gran variedad de materiales.
  • La durabilidad del disco dependerá de los materiales a cortar.
  • Adecuado para el corte puntual en múltiples materiales a cortar.
  • Corte en seco y húmedo.
  • Auto-afilable y refrigerado.
  • Segmento soldado a laser.
  • El alma de acero del disco está diseñada para dispersar el calor y las altas temperaturas muy rápidamente.
  • Al diamante no le gustan las altas temperaturas ya que en definitiva sólo son piezas de carbón. Aun así, después de un intenso y duro uso, el disco sigue sorprendentemente frío para seguir adelante con cualquier corte. Si se corta correcta y eficientemente la energía de la máquina será usada para cortar y no para producir calor.

Adecuado para el corte puntual en múltiples materiales Materiales


Piedra natural, hormigón y hormigón armado, granito, teja, ladrillo, cerámica.


Acero, acero inoxidable, cromo vanadio, fundición, cobre, inconel, metales en general.


Plástico, goma, fibra



Lámina de acero, chapa ondulada o trapezoidal para techo, tubo de cobre, aluminio en general, fibra de vidrio, cajas de seguridad, cable eléctrico, neumáticos, discos de freno, piedra natural, canal, teja, ladrillo refractario, block, granito y corte de emergencia en general, complementar.

Altura del segmento

6.0 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.1 mm
Más Información

Número de segmentos

8.0 Uds
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Diámetro

115.0 mm
Más Información

Número de revoluciones

13300 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666850115

Ficha Técnica

32405394.pdf
Scroll to top