Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio

Ref.: 0580070036
Ver todas las versiones

DISCO-MINI-VULCANIXADO-ZC-G36-D76MM

Descripción

DISCO-MINI-VULCANIXADO-ZC-G36-D76MM
Disco de fibra vulcanizada mini de corindón de circonio
Alta tasa de eliminación y larga vida útil debido al duro grano abrasivo de corindón de circonio
  • Alta resistencia al desgarro gracias al resistente tejido de poliéster.
  • Extracción de material extremadamente alta y muy rápida, con desbaste en baja temperatura y vida útil muy larga, con baja presión de contacto debido al grano abrasivo de alto rendimiento y la capa superior de desbaste activa.
  • Para su uso en amoladoras rectas de aire comprimido con ejes flexibles angulares.
  • Los discos de 75 mm también se pueden utilizar en tronzadoras de aire comprimido o eléctricas de 115 mm junto con un soporte M14.

  • Para el mecanizado de cordones de soldadura, lijado de superficies, eliminación de barnices y pintura, herramientas de afilado, rectificado y alisado, desbarbado, mecanizado de bordes y acabados, eliminación de óxido, especialmente en lugares de difícil acceso.

  • Materiales en los que puede trabajarse: Especialmente indicado para aceros inoxidables, cromo y aleaciones de níquel. Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos, metales fundidos, plásticos duros y madera.

Diámetro en pulgadas

3 in
Más Información

Diseño

Compatible con el sistema Roloc de 3M
Más Información

Máxima velocidad de rotación

20000 1/min
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

76 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendado

12000 1/min
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCr-Ni y otros aceros inoxidablesMaderaMetal coladoPlástico
Más Información

Material del reverso

Poliéster Y
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información
Scroll to top