Trabajo limpio
La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en toda la zona de trabajo.
Capacidad de ajuste no determinada por los orificios
Se adapta a cualquier plato de soporte de gancho y bucle
Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales
Estructura de red
Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.
Para proteger el plato de soporte, se recomienda usar un plato de contacto de espuma.
Adhesión |
Resina totalmente sintética |
Tamaño del grano |
80 |
Diámetro |
150 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio fundido |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Tejidos de punto |
Peso del producto (por artículo) |
6.880 g |
Catálogo General |
5506393008 |
Ficha Técnica |
32405588.pdf |