Disco abrasivo NET PERFECT

Ref.: 5506393012
Ver todas las versiones
LIJA ABRASIVA NET PERFECT P120 D150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA ABRASIVA NET PERFECT P120 D150
Disco abrasivo NET PERFECT
Disco abrasivo de red para un alto arranque de material para el lijado de cartón yeso, maderas duras y blandas, barniz, masillas, plásticos y metales no ferrosos.

Trabajo limpio

La estructura abierta del disco abrasivo de red permite que el polvo de lijado se evacue por completo y en toda la zona de trabajo.

Capacidad de ajuste no determinada por los orificios

Se adapta a cualquier plato de soporte de gancho y bucle

Mayor volumen de arranque de material, así como una vida útil considerablemente más larga en comparación con los discos abrasivos perforados convencionales

Estructura de red


Reparación de automóviles, construcción en seco y pintura, mecanizado de madera, metalurgia, rectificado fino de plásticos, construcción de barcos, etc.


Para proteger el plato de soporte, se recomienda usar un plato de contacto de espuma.

Adhesión

Resina totalmente sintética
Más Información

Tamaño del grano

120
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio fundido
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Tejidos de punto
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.140 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5506393012

Ficha Técnica

32405588.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top