Discos de lijado

Ref.: 058817860
Ver todas las versiones

DISCO LIJA SEMIFLEX.GRANITO D180MM

Descripción

DISCO LIJA SEMIFLEX.GRANITO D180MM
Discos de lijado
MULTIFLEX
  • Carburo de silicio
  • Semiflexible
  • Gran volumen de arranque de viruta del material
  • Debe utilizarse con plato de soporte para disco de lija

Para trabajar en mármol, piedra, cemento, materiales de construcción, suelos, bronce, latón, fundición de hierro, acero, plástico, fibra de vidrio, etc.


Para utilizar los discos de Ø 115 mm recomendamos utilizar la radial angular EWS 125-ES para ajustar la velocidad de rotación

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

180 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Carburo de silicio
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.840 g
Más Información
Scroll to top