Disco abrasivo 984F 3M Cubitron II Roloc

Ref.: 5M491057
Ver todas las versiones
DISCO-LIJA-CUBITRONII-984F-D50,8MM P36

Descripción

DISCO-LIJA-CUBITRONII-984F-D50,8MM P36
Disco abrasivo 984F 3M Cubitron II Roloc
Disco con cambio rápido para trabajos generales de rectificado y eliminación de materiales, en particular para acero inoxidable.
Ahorre tiempo en cambios de herramienta

El mínimo tiempo de preparación gracias al sistema de cambio rápido Roloc™.

Vida útil prolongada de las herramientas y reducción de los efectos de temperatura en las piezas

  • Mayor estabilidad de la forma y los bordes
  • Funcionamiento óptimo y suave
  • Sin desgaste prematuro de bordes y filos
  • Rectificado a menor temperatura, en especial en metales para trabajos en caliente o resistentes a la temperatura
  • Sin deshilachado del disco

Eliminación de materiales, lijado, desbarbado

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7100001474
Más Información

Tamaño del grano

36
Más Información

Diámetro

50.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.680 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5M491057
Scroll to top