SHLFSHB-LF-125MM-BO22.2MM K80 Disco de láminas ZK PLUS Alto rendimiento
Para acero, acero inoxidable, etc.
Placa de refuerzo de nailon acodada, de modo que la tuerca de fijación está enrasada
Disco con un núcleo con láminas más pequeñas para un desbaste completo y uniforme del disco
A pesar de tener un núcleo más estrecho, el disco contiene aproximadamente un 25 % más de tejido abrasivo que un disco convencional
Gracias a la especial forma angular de las láminas, el tejido abrasivo se reaviva muy rápidamente, lo que evita que los bordes del disco se vuelvan romos
La placa de refuerzo de nailon de alta calidad y mayor rigidez previene que el plato de soporte se curve
Gracias al ángulo y la densidad de las láminas, el procesamiento de la zona de lijado es más preciso
Disco con un gran rendimiento y alta resistencia
Para obtener el máximo rendimiento de disco, utilice una rectificadora con una salida mínima de 1000 W
https://www.wurth.es/disco-laminado-zk-plus-d-125mm-g-80-plato-plastico0579481528SHLFSHB-LF-125MM-BO22.2MM K80SHLFSHB-LF-125MM-BO22.2MM K80<br>Disco de láminas <br>ZK PLUS<br>Alto rendimiento<br><ul><li>Para acero, acero inoxidable, etc.</li><li>Placa de refuerzo de nailon acodada, de modo que la tuerca de fijación está enrasada</li><li>Disco con un núcleo con láminas más pequeñas para un desbaste completo y uniforme del disco</li><li>A pesar de tener un núcleo más estrecho, el disco contiene aproximadamente un 25 % más de tejido abrasivo que un disco convencional</li><li>Gracias a la especial forma angular de las láminas, el tejido abrasivo se reaviva muy rápidamente, lo que evita que los bordes del disco se vuelvan romos</li><li>La placa de refuerzo de nailon de alta calidad y mayor rigidez previene que el plato de soporte se curve</li><li>Gracias al ángulo y la densidad de las láminas, el procesamiento de la zona de lijado es más preciso</li><li>Disco con un gran rendimiento y alta resistencia</li></ul><br><P>Para obtener el máximo rendimiento de disco, utilice una rectificadora con una salida mínima de 1000 W</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/41485498.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/41485498.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Discos laminados/Disco de amolado de láminas2024-02-16T19:53:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!