Disco de láminas

Ref.: 0579481518
Ver todas las versiones
SHLFSHB-LF-115MM-BO22.2MM K80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHLFSHB-LF-115MM-BO22.2MM K80
Disco de láminas
ZK PLUS
Alto rendimiento
  • Para acero, acero inoxidable, etc.
  • Placa de refuerzo de nailon acodada, de modo que la tuerca de fijación está enrasada
  • Disco con un núcleo con láminas más pequeñas para un desbaste completo y uniforme del disco
  • A pesar de tener un núcleo más estrecho, el disco contiene aproximadamente un 25 % más de tejido abrasivo que un disco convencional
  • Gracias a la especial forma angular de las láminas, el tejido abrasivo se reaviva muy rápidamente, lo que evita que los bordes del disco se vuelvan romos
  • La placa de refuerzo de nailon de alta calidad y mayor rigidez previene que el plato de soporte se curve
  • Gracias al ángulo y la densidad de las láminas, el procesamiento de la zona de lijado es más preciso
  • Disco con un gran rendimiento y alta resistencia

Para obtener el máximo rendimiento de disco, utilice una rectificadora con una salida mínima de 1000 W

Diseño

Rectos
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Nailon
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0579481518

Ficha Técnica

32405541.pdf
Scroll to top