Discos de amolado dentados, circonio con placa de plástico

Ref.: 0579431518
Ver todas las versiones
DISCO LAMINADO DE ZIRCONIO G80 D115MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LAMINADO DE ZIRCONIO G80 D115MM
Discos de amolado dentados, circonio con placa de plástico
Disco de laminado con base de plástico verde para acero inoxidable.

Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

Resistente tejido combinado de algodón y poliéster

Tejido abrasivo (corindón de circonio)

  • Larga vida útil
  • Alto grado de eliminación de material
  • Autoafilado

  • Indicado particularmente para trabajos con acero inoxidable

  • Amolado de bordes y superficies, rectificado y alisado

  • Desbarbado y mecanizado de cordones de soldadura

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Orificio de perforación

22.22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material a procesar

Acero inoxidable
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.782 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0579431518

Ficha Técnica

32405534.pdf
Scroll to top