Disco de láminas abrasivo OSFII (One-step Finish)

Ref.: 0585580319
Ver todas las versiones
DISCO-LAMINADO-(OSF II)-MEDIUM-D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LAMINADO-(OSF II)-MEDIUM-D115
Disco de láminas abrasivo OSFII (One-step Finish)
Producto profesional para tubos. Eliminación de cordones de soldadura y rectificado uniforme en tan solo un paso.

3 en 1

  • En primer lugar, rectifica el cordón de soldadura
  • En segundo lugar, lo rebaja
  • Finalmente, acaba con el rectificado uniforme

Más rápido y sencillo

  • Gran ahorro de tiempo al reducir enormemente los pasos de trabajo necesarios gracias al grano abrasivo de cerámica CERALINE de alto rendimiento y a la combinación con el estropajo abrasivo de nailon no tejido RED PERFECT 3D
  • Valor de Ra siempre bajo (superficie de alta calidad) gracias al estropajo abrasivo de nailon no tejido RED PERFECT 3D
  • Rectificado sin alteraciones en la forma
  • Rectificado de cordones de soldadura y acabado en un solo paso
  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)

Utilice únicamente tronzadoras de velocidad variable.


  • Para uso directo en amoladoras de soldaduras en ángulo y tronzadoras de velocidad variable

  • Para cordones acodados en tubos redondos

  • Puede utilizarse con tronzadoras de velocidad variable

  • La calidad de la superficie es una expresión de la rugosidad (valor de Ra)

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

Media
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

3700 U/min(rpm)
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

2700 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.800 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

2700-3700 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0585580319

Ficha Técnica

32405563.pdf

Manual instrucciones

Y120250324020000910888519506439c
Scroll to top