Disco de laminado de desbaste, AlOx, plástico

Ref.: 0579401526
Ver todas las versiones
DISCO LAM. ALOX PLAST 125 MM P60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LAM. ALOX PLAST 125 MM P60
Disco de laminado de desbaste, AlOx, plástico
Disco de desbaste laminado con plato de plástico, azul, para acero.

Tejido de algodón

Plato de soporte de plástico

Tejido abrasivo (corindón sintético)

  • Larga vida útil
  • Alto grado de eliminación de material

  • Acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos suaves, latón y bronce

  • Lijado de bordes y superficies, rectificado y alisado, desbarbado y procesamiento de cordones de soldadura

  • Eliminación de barnices y pinturas, afilado de herramientas

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

22.22 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material a procesar

AceroMetal colado
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

Tejido de algodón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.756 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0579401526

Ficha Técnica

32405534.pdf
Scroll to top