Disco laminado flexible Longlife

Ref.: 0578881526
Ver todas las versiones
DISCO ABRASIVO ZEBRA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO ABRASIVO ZEBRA
Disco laminado flexible Longlife
Soldadura profesional en ángulo de acero/acero inoxidable. Para mecanizar áreas de difícil acceso como radios y soldaduras en ángulo.

Trabajo seguro y cómodo

La considerable superposición de las láminas permite que el disco se adapte perfectamente a la pieza. Bajo nivel de ruido, bajas vibraciones y bajo riesgo de lesiones.

Vida útil muy larga, eliminación de material muy alta con bajo calentamiento del mismo y rugosidad superficial fina

El grano abrasivo de cerámica activo con revestimiento especial tiene una vida útil hasta cuatro veces más larga.

Láminas abrasivas muy flexibles, montaje rápido y sencillo del disco

Placa reducida con soporte de montaje directo M14, sin que estorben las placas de fresado.


Se utiliza para lijar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura. Ideal para el mecanizado de acero, fundición de acero, aceros aleados y templados, aceros para herramientas y acero inoxidable.

Diseño

Rectos
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Tamaño del grano

60
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de cerámica
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

10000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

7500 U/min(rpm)
Más Información

Material del reverso

Placa de plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

163.900 g
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

7500-10000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578881526

Ficha Técnica

32405540.pdf
Scroll to top