DISCO_LAMINADO_DIAMANTE_D115_P60 Disco laminado diamante D115 mm Disco laminado de diamante recomendado para su uso en taller para la eliminación de material, desbaste y biselado de porcelánicos, mármol, granito, gres, cristal y materiales duros. 4 granos distintos: P50, P60, P120 y P200
Características
Abrasivo de diamante de alta calidad.
Rectificado extremo con una durabilidad de vida increíble.
Disponible en Ø115 y 22,23mm.
Velocidad recomendada: 10500 rpm.
Velocidad máxima: 63 m/s.
Ventajas
Trabaja en húmedo y seco.
Calidad de borde muy limpio y recto
Tacto suave al utilizar.
Enlace de resina y metal.
Respaldo de plástico plano muy resistente.
Aplicaciones
Todo tipo de piedras naturales.
Hormigón.
Composites.
Cerámicas.
Piedras artificiales.
Se recomienda mantener el producto entre 15 y 25 grados centígrados con humedad máxima de 65 grados y utilizarlo dentro de un periodo de 2 años.
Almacenar preferiblemente en seco dentro de su empaque.
https://www.wurth.es/disco-laminado-diamante-d115-p60566709DISCO_LAMINADO_DIAMANTE_D115_P60DISCO_LAMINADO_DIAMANTE_D115_P60<br>Disco laminado diamante D115 mm<br>Disco laminado de diamante recomendado para su uso en taller para la eliminación de material, desbaste y biselado de porcelánicos, mármol, granito, gres, cristal y materiales duros. 4 granos distintos: P50, P60, P120 y P200<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Abrasivo de diamante de alta calidad.</li><li>Rectificado extremo con una durabilidad de vida increíble.</li><li>Disponible en Ø115 y 22,23mm.</li><li>Velocidad recomendada: 10500 rpm.</li><li>Velocidad máxima: 63 m/s.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Trabaja en húmedo y seco.</li><li>Calidad de borde muy limpio y recto</li><li>Tacto suave al utilizar.</li><li>Enlace de resina y metal.</li><li>Respaldo de plástico plano muy resistente.</li></ul><P></P><p class="level1">Aplicaciones</p><ul><li>Todo tipo de piedras naturales.</li><li>Hormigón.</li><li>Composites.</li><li>Cerámicas.</li><li>Piedras artificiales.</li></ul><br><P>Se recomienda mantener el producto entre 15 y 25 grados centígrados con humedad máxima de 65 grados y utilizarlo dentro de un periodo de 2 años. </P><br/><P>Almacenar preferiblemente en seco dentro de su empaque.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/641058550.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/641058550.jpg566706/Drain fittings plastic chrome plated2024-07-18T00:49:01+0000