Disco laminado diamante D115 mm

Ref.: 0579451311
Ver todas las versiones

DISCO_LAMINADO_DIAMANTE_D115_P120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO_LAMINADO_DIAMANTE_D115_P120
Disco laminado diamante D115 mm
Disco laminado de diamante recomendado para su uso en taller para la eliminación de material, desbaste y biselado de porcelánicos, mármol, granito, gres, cristal y materiales duros. 4 granos distintos: P50, P60, P120 y P200

Características

  • Abrasivo de diamante de alta calidad.
  • Rectificado extremo con una durabilidad de vida increíble.
  • Disponible en Ø115 y 22,23mm.
  • Velocidad recomendada: 10500 rpm.
  • Velocidad máxima: 63 m/s.

Ventajas

  • Trabaja en húmedo y seco.
  • Calidad de borde muy limpio y recto
  • Tacto suave al utilizar.
  • Enlace de resina y metal.
  • Respaldo de plástico plano muy resistente.

Aplicaciones

  • Todo tipo de piedras naturales.
  • Hormigón.
  • Composites.
  • Cerámicas.
  • Piedras artificiales.

Se recomienda mantener el producto entre 15 y 25 grados centígrados con humedad máxima de 65 grados y utilizarlo dentro de un periodo de 2 años.


Almacenar preferiblemente en seco dentro de su empaque.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

10500 U/min(rpm)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Material del disco de soporte

Plástico
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Diamante
Más Información

Material a procesar

Corian®Material compuesto con superficie macizaMateriales duros y resistentesMármolPiedra
Más Información

Estándar EN

13743
Más Información

Material del reverso

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Normas

EN 13743
Más Información

Catálogo General

0579451311

Ficha Técnica

641058509.pdf
Scroll to top