Disco abrasivo laminado de larga vida útil para acero/acero inoxidable

Ref.: 0578480518
Ver todas las versiones
DISCO LAM. ZEBRA LF G80 D115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO LAM. ZEBRA LF G80 D115
Disco abrasivo laminado de larga vida útil para acero/acero inoxidable
Con disposición y forma estriada patentadas. Vida útil muy larga junto con un grado muy alto de eliminación de material. Especialmente indicado para rectificar bordes.

Para el rectificado a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido y eléctricas

Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s

Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

Tejido abrasivo de alto rendimiento con capa de revestimiento activa de rectificado adicional (revestimiento de tamaño máximo)

Disco de soporte resistente de fibra de vidrio

Nueva disposición y forma de lámina patentadas

  • Una vida útil hasta cuatro veces mayor en comparación con los discos abrasivos laminados convencionales, con un volumen muy elevado de eliminación de material
  • Uso óptimo de láminas abrasivas
  • Uso de un grano más abrasivo
  • Más del 70 % del material de rectificado en la zona exterior del disco de soporte

Tejido abrasivo de alto rendimiento (corindón de circonio con revestimiento de rectificado activo)

  • Máxima vida útil
  • Grado de eliminación de material muy alto
  • Rectificado muy frío
  • Sin decoloración del material

Vibraciones mínimas en comparación con los discos de desbastar convencionales

  • Previene el síndrome de Raynaud
  • Protege la máquina

Ideal para el procesamiento de acero, acero inoxidable y aluminio


  • Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

  • Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos

  • Hojas de acero inoxidable, aceros inoxidables no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo-níquel

Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada al realizar trabajos de rectificado. El uso de discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.



Almacenamiento limpio y adecuado del disco


Seco, a temperatura ambiente de +20°C

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Corindón de circonio
Más Información

Material del reverso

Lino
Más Información

Código del sistema armonizado

680510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0578480518

Ficha Técnica

32405543.pdf
Scroll to top