Disco abrasivo laminado, corindón sintético, plato de tela

Ref.: 0579312580
Ver todas las versiones
DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-LAMINADO-CORINDON-D125MM-P80
Disco abrasivo laminado, corindón sintético, plato de tela
Grano abrasivo de alta calidad para una excelente durabilidad.
  • Tejido de algodón
  • Disco de soporte de fibra de vidrio
  • Larga vida útil
  • Gran desbaste de material

Para acero aleado y no aleado, acero estructural, acero de herramientas, metales no ferrosos suaves, latón y bronce. Para lijar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura. Para la eliminación de lacas y pinturas, y para herramientas de afilado.

Diseño

Abovedado
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12200 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Tamaño del grano

80
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0579312580

Ficha Técnica

32405535.pdf
Scroll to top