Disco diamante pulido en seco

Ref.: 0666101500
Ver todas las versiones
DISCO-GBUCLE-DIAMANTE-SECO-G1500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-GBUCLE-DIAMANTE-SECO-G1500
Disco diamante pulido en seco
Realizados en resina diamantada con base de gancho y bucle
  • Alta concentración de diamante de primera calidad.
  • Diferente granulometría para conseguir diferentes acabados.
  • Alto poder de pulido y extraordinaria rapidez.
  • Alto rendimiento de trabajo.
  • No se emboza: no hace falta afilar la herramienta para su perfecto funcionamiento.
  • No se calienta en exceso.
  • Ideal para el trabajo diario en seco.

Ideal para el pulido de granito, mármol y silestone.


En piezas claras puede ser necesario tener que utilizar al final del pulido disolvente de limpieza Art. Nº 0893600100.


Pulido en seco.


Trabajar con un máximo de 4.000 r. p. m.


No ejercer mucha presión en la pieza a trabajar sobre todo con los granos finos.

Grosor

4 mm
Más Información

Tamaño del grano

1500
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666101500

Ficha Técnica

32405572.pdf
Scroll to top