Disco diamante

Ref.: 0666727115
Ver todas las versiones
DISCO DIAMANTE ZENESIS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO DIAMANTE ZENESIS
Disco diamante
Con tecnología Zenesis Corte seco
  • Segmentos con diamante colocados mediante tecnología Zenesis.
  • Corta siempre igual desde un principio hasta el final.
  • No es necesario afilarlo nunca.
  • Prácticamente no deja marca de corte (raya) en los laterales de la piedra cortada.
  • Apto tanto para piedras duras como para piedras blandas.
  • No fuerza nunca el corte.
  • Excelente duración de la vida útil del disco.
  • Excelente compatibilidad de diversos materiales.

Velocidad ideal de trabajo = número de r. p. m. máx. indicada en el disco.


Montar siempre el disco de manera que el sentido de rotación coincida con el de la máquina.


Montar el disco con precisión ya que la excentricidad provoca un elevado desgaste y deformación de la parte diamantad


Corte preciso de granitos y piedra natural con radial manual

Altura del segmento

10 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.4 mm
Más Información

Número de segmentos

9 Uds
Más Información

Orificio de perforación

22.2 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Número de revoluciones

11000 U/min(rpm)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0666727115

Ficha Técnica

32405435.pdf
Scroll to top